Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA 61834 Rillenkugellager Innen-Ø 170 mm Außen-Ø 215 mm Breite22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA 61834 Rillenkugellager Innen-Ø 170 mm Außen-Ø 215 mm Breite22 mm
INA 61834 Rillenkugellager Innen-Ø 170 mm Außen-Ø 215 mm Breite22 mm
INA 61834 Rillenkugellager Innen-Ø 170 mm Außen-Ø 215 mm Breite22 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976251922
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     61834
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
INA 61834 Rillenkugellager Innen-Ø 170 mm Außen-Ø 215 mm Breite22 mm
Innen 170 mm
Außen 215 mm
Breite 22 mm
Gewicht 1631 kg
EAN 4047643189163
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft normale Radiallagerluft
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Käfig Stahlblechkäfig
Material Standard-Wälzlagerstahl
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 61834 ID 170mm AD 215mm Breite22mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
61834
Werksnummer:
10066755
Gewicht netto Kg:
1,631000
Gewicht brutto Kg:
1,631000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Weitere Suchbegriffe: din 625, fag din 625
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 165,07*
€ 180,49*
Lager 1955
12
€ 5,99*
ab € 160,88*
€ 181,55*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 167,40*
€ 182,85*
Frei Haus
ab € 193,10*
€ 211,71*
€ 4,95*
ab € 204,8305*
€ 224,2705*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,55*
€ 216,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,06*
€ 209,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,86*
€ 204,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,48*
€ 204,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,88*
€ 191,45
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 160,88* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.