| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-206AH2309 Herst.-Nr.: 0167268710000 EAN/GTIN: 4012801166881 |
| |
|
| | |
| Abziehhülse AH, Zubehör Wälzlager, mechanisch, Fertigteil Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d 1]: 40mm Gewinde [G]: M50x1,5 Hülsenlänge [B 1]: 44mm Baureihe: AH Klasse: Abziehhülse Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Baureihe: | AH | Bohrungsdurchmesser [d 1]: | 40mm | Gewinde [G]: | M50x1,5 | Hülsenlänge [B 1]: | 44mm | Klasse: | Abziehhülse | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 0167268710000, AH2309, 206AH2309 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,84* | € 33,43* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 25,89* | € 33,59* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 25,91* | € 34,52* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 27,64* | € 35,67* | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 29,72* | € 37,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 27,64* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|