Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Spindellager B7006-E-T-P4S-K5-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102B7006-E-T-P4S-K5-UL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0191503420000
EAN/GTIN:
     4012801446501
Suchbegriffe:
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B7006-E-T-P4S-K5-UL Innendurchmesser 30 mm Aussendurchmesser 55 mm Breite 13 mm, B7006-E-T-P4S-K5-UL, 0191503420000, FAG, Spindellager
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
30.000 mm
Aussendurchmesser D:
55.000 mm
Breite B:
13.000 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 87,34*
€ 110,18*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,43*
€ 111,06*
€ 4,95*
ab € 97,0345*
€ 121,6445*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 98,98*
€ 124,35*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,35*
€ 147,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,02*
€ 147,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,68*
€ 140,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,27*
€ 128,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,98*
€ 117,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.