Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B7006-E-T-P4S-K5-UL FAG Spindellager B70..-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B7006-E-T-P4S-K5-UL FAG Spindellager B70..-E
B7006-E-T-P4S-K5-UL FAG Spindellager B70..-E
Artikel-Nr.:
     2302-A00140347
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7006-E-T-P4S-K5-UL
EAN/GTIN:
     4012801446501
Suchbegriffe:
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
55
Baureihe:
B70..
Breite in mm:
13
eClass51:
23050804
eClass61:
23050803
eClass71:
23050803
Innendurchmesser in mm:
30
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Spindellager
UNSPSC131:
31171531
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 87,68*
€ 109,92*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,93*
€ 110,79*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 96,5545*
€ 121,3545*
Frei Haus
ab € 99,40*
€ 124,05*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,3545*
€ 144,4119
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,0245*
€ 144,0192
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,1445*
€ 137,022
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,0045*
€ 126,1454
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,5545*
€ 114,8999
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.