Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205B7006-E-T-P4S-K5-UL FAG Spindellager B7006-E-T-P4S-K5-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000166FA_a.png
000166FA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205B7006-E-T-P4S-K5-UL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0191503420000
EAN/GTIN:
     4012801446501
Suchbegriffe:
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel a = 25°, eingeengte Toleranzen Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 30mm Außendurchmesser [D]: 55mm Breite [B]: 13mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 13700N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 6400N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 240001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 380001/min Baureihe: B70..-E-T-P4S Klasse: Spindellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
55mm
Baureihe:
B70..-E-T-P4S
Bohrungsdurchmesser [d]:
30mm
Breite [B]:
13mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
13700N
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]:
240001/min
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]:
380001/min
Klasse:
Spindellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
6400N
Weitere Suchbegriffe: 0191503420000, B7006-E-T-P4S-K5-UL, 205B7006-E-T-P4S-K5-UL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 87,68*
€ 109,92*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,93*
€ 110,79*
€ 4,95*
ab € 96,5545*
€ 121,3545*
Frei Haus
ab € 99,40*
€ 124,05*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,92*
€ 130,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,36*
€ 130,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,68*
€ 125,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,22*
€ 115,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.