Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Spindellager B7007-C-T-P4S-DUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102B7007-C-T-P4S-DUL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0191504400000
EAN/GTIN:
     4012801446730
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B7007-C-T-P4S-DUL Innendurchmesser 35 mm Aussendurchmesser 62 mm Breite 28 mm, B7007-C-T-P4S-DUL, 0191504400000, FAG, Spindellager
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
35.000 mm
Aussendurchmesser D:
62.000 mm
Breite B:
28.000 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,98*
€ 176,51*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,60*
€ 179,12*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,08*
€ 190,75*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 176,89*
€ 193,69*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 184,20*
€ 200,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,48*
€ 238,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,40*
€ 238,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,75*
€ 232,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,86*
€ 231,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,20*
€ 219,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.