Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG B7007 -C-T-P4S-DUL = 2 pcs. 35x62x28, Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG B7007 -C-T-P4S-DUL = 2 pcs. 35x62x28, Spindellager
FAG B7007 -C-T-P4S-DUL = 2 pcs. 35x62x28, Spindellager
Artikel-Nr.:
     2867-10168803
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7007 -C-T-P4S-DUL = 2 pcs.
EAN/GTIN:
     4012801446730
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,305 kg
Innenmaße:
35,000 mm
Außenmaße:
62,000 mm
Breite:
28,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Spindellager B7007 -C-T-P4S-DUL = 2 pcs., FAG Spindellager
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,98*
€ 176,51*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,60*
€ 179,12*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,08*
€ 190,75*
Lager 2867
12
Frei Haus
ab € 176,89*
€ 193,69*
€ 4,95*
ab € 178,961*
€ 196,111*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,69*
€ 230,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,18*
€ 225,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,31*
€ 224,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,89*
€ 210,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.