Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205B7007-C-T-P4S-DUL FAG Spindellager B7007-C-T-P4S-DUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000166FA_a.png
000166FA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205B7007-C-T-P4S-DUL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0191504400000
EAN/GTIN:
     4012801446730
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel a = 15°, eingeengte Toleranzen Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 35mm Außendurchmesser [D]: 62mm Breite [B]: 14mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 19300N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 9600N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 240001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 380001/min Baureihe: B70..-C-T-P4S Klasse: Spindellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
62mm
Baureihe:
B70..-C-T-P4S
Bohrungsdurchmesser [d]:
35mm
Breite [B]:
14mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
19300N
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]:
240001/min
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]:
380001/min
Klasse:
Spindellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
9600N
Weitere Suchbegriffe: 205B7007-C-T-P4S-DUL, B7007-C-T-P4S-DUL, 0191504400000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,98*
€ 176,51*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,60*
€ 179,12*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,08*
€ 190,75*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 176,89*
€ 193,69*
€ 4,95*
ab € 178,961*
€ 196,111*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,51*
€ 210,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,06*
€ 209,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,28*
€ 205,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,27*
€ 203,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,98*
€ 191,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.