Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Spindellager B7009-C-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102B7009-C-T-P4S-UL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167275330000
EAN/GTIN:
     4012801167222
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B7009-C-T-P4S-UL Innendurchmesser 45 mm Aussendurchmesser 75 mm Breite 16 mm, B7009-C-T-P4S-UL, 0167275330000, FAG, Spindellager
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
45.000 mm
Aussendurchmesser D:
75.000 mm
Breite B:
16.000 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 95,45*
€ 106,20*
1 Tag
16
€ 4,90*
ab € 95,12*
€ 106,21*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 110,96*
€ 122,76*
1 Tag
43
Frei Haus
ab € 114,92*
€ 126,82*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 119,39*
€ 131,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,16*
€ 156,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,22*
€ 154,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,19*
€ 152,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,80*
€ 150,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,39*
€ 142,07
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 119,39* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.522,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.