Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Spindellager B7020-E-T-P4S-TUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102B7020-E-T-P4S-TUM
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0385092370000
EAN/GTIN:
     4026677058034
Suchbegriffe:
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B7020-E-T-P4S-TUM Innendurchmesser 100 mm Aussendurchmesser 150 mm Breite 72 mm, B7020-E-T-P4S-TUM, 0385092370000, FAG, Spindellager
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
100.000 mm
Aussendurchmesser D:
150.000 mm
Breite B:
72.000 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.073,62*
€ 1.147,51*
€ 4,95*
ab € 1.086,547*
€ 1.164,857*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.109,32*
€ 1.190,01*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.170,71*
€ 1.256,13*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.190,01*
€ 1.416,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.181,01*
€ 1.405,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.150,80*
€ 1.369,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.130,07*
€ 1.344,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.109,32*
€ 1.320,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.