Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205B7020-E-T-P4S-TUM FAG Spindellager B7020-E-T-P4S-TUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000166FA_a.png
000166FA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205B7020-E-T-P4S-TUM
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0385092370000
EAN/GTIN:
     4026677058034
Suchbegriffe:
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel a = 25°, eingeengte Toleranzen Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 100mm Außendurchmesser [D]: 150mm Breite [B]: 24mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 79000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 55000N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 80001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 130001/min Baureihe: B70..-E-T-P4S Klasse: Spindellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
150mm
Baureihe:
B70..-E-T-P4S
Bohrungsdurchmesser [d]:
100mm
Breite [B]:
24mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
79000N
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]:
80001/min
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]:
130001/min
Klasse:
Spindellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
55000N
Weitere Suchbegriffe: B7020-E-T-P4S-TUM, 0385092370000, 205B7020-E-T-P4S-TUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.073,62*
€ 1.147,51*
€ 4,95*
ab € 1.086,547*
€ 1.164,857*
Frei Haus
ab € 1.109,32*
€ 1.190,01*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.170,71*
€ 1.256,13*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.147,51*
€ 1.365,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.138,74*
€ 1.355,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.109,73*
€ 1.320,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.089,52*
€ 1.296,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.073,62*
€ 1.277,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.