Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B7020-E-T-P4S-TUM FAG Spindellager B70..-E, 3er-Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B7020-E-T-P4S-TUM FAG Spindellager B70..-E, 3er-Satz
B7020-E-T-P4S-TUM FAG Spindellager B70..-E, 3er-Satz
Artikel-Nr.:
     2302-A00140477
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7020-E-T-P4S-TUM
EAN/GTIN:
     4026677058034
Suchbegriffe:
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
150
Baureihe:
B70..
Breite in mm:
72
eClass51:
23050804
eClass61:
23050803
eClass71:
23050803
Innendurchmesser in mm:
100
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Spindellagersatz, 3er-Satz
UNSPSC131:
31171531
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.073,62*
€ 1.147,51*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 1.086,547*
€ 1.164,857*
Frei Haus
ab € 1.109,32*
€ 1.190,01*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.170,71*
€ 1.256,13*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.164,857*
€ 1.386,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.155,987*
€ 1.375,625
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.126,487*
€ 1.340,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.106,067*
€ 1.316,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.086,547*
€ 1.292,991
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.