Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Kegelrollenlager KLM67048-LM67010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102KLM67048-LM67010
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167318240000
EAN/GTIN:
     4012801039208
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
Kegelrollenlager KLM67048-LM67010 Innendurchmesser 31,75 mm Aussendurchmesser 59,131 mm Breite 16,764 mm, KLM67048-LM67010, 0167318240000, FAG, Kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
KLM
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Kegelrollenlager
Innendurchmesser d:
31.750 mm
Aussendurchmesser D:
59.131 mm
Breite B:
16.764 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
zoellig
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 720
Ringnut:
nein
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
408
1
€ 4,90*
ab € 10,69*
€ 15,20*
4 Tage
408
1
€ 5,99*
ab € 10,59*
€ 15,45*
12 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 11,36*
€ 15,74*
1
€ 4,95*
ab € 12,5474*
€ 17,7274*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 13,82*
€ 19,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.989,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.