| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001585744 Herst.-Nr.: KLM67048/LM67010 EAN/GTIN: 4012801039208 |
| |
|
| | |
| FAG KLM67048/LM67010 KEGELROLLENLAGER Innen 3175 mm Außen 59131 mm Breite 16764 mm Gewicht 0,19 kg EAN 4026677826978 Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Rollenreihen einreihiges Lager Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager Käfig Stahlblechkäfig Anordnung Standardausführung Temperaturbereich -30 bis +120 °C
FAG KLM67048/LM67010 KEGELROLLENLAGER Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | KLM67048/LM67010 | Werksnummer: | 10044165 | Gewicht netto Kg: | 0,190000 | Gewicht brutto Kg: | 0,190000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | TecDoc: | 0192-KLM67048.LM67010 | Produktart: | Kegelrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 10,59* | € 14,97* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 10,69* | € 15,20* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,59* | € 15,45* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,5474* | € 17,7274* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 13,82* | € 19,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|