Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205KLM67048-LM67010 FAG Kegelrollenlager KLM67048-LM67010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000FED7_a.png
0000FED7_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205KLM67048-LM67010
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167318240000
EAN/GTIN:
     4012801039208
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
Kegelrollenlager K-Series, in Zollabmessungen, zerlegbar, angestellt oder paarweise Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 31,75mm Außendurchmesser [D]: 59,131mm Breite des Innenringes [B]: 16,764mm Breite des Außenringes [C]: 11,811mm Breite des Lagers [T]: 15,875mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 34000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 40000N Grenzdrehzahl [n G]: 128001/min Baureihe: K-SERIES Klasse: Kegelrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
59,131mm
Baureihe:
K-SERIES
Bohrungsdurchmesser [d]:
31,75mm
Breite des Außenringes [C]:
11,811mm
Breite des Innenringes [B]:
16,764mm
Breite des Lagers [T]:
15,875mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
34000N
Grenzdrehzahl [n G]:
128001/min
Klasse:
Kegelrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
40000N
Weitere Suchbegriffe: 0167318240000, 205KLM67048-LM67010, KLM67048-LM67010
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
327
1
€ 5,99*
ab € 9,95*
€ 14,75*
2 Tage
327
1
€ 4,90*
ab € 10,25*
€ 14,88*
1
€ 4,95*
ab € 12,5774*
€ 17,8774*
1
€ 3,19*
ab € 13,92*
€ 19,74*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 12,50*
€ 26,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 33 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 66 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 99 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 53,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.533,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.