Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Nutmutter KM1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102KM1
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0383928600000
EAN/GTIN:
     4012801174305
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Trockengleitlager
Wellenmutter
Nutmutter KM1 FAG Nutmutter KM1, Herstellerhauptgruppe: Nutmutter, Produkttyp: KM, Hoehe h1: 12,000 mm, Breite a: 22,000 mm, Tiefe g: 4,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23059203, eclass 6. 2: 23059203, eclass 7. 1: 23059203, eclass 10. 1: 23059203, KM1, 0383928600000, FAG, Nutmutter
Weitere Informationen:
Herstellerhauptgruppe:
Nutmutter
Produkttyp:
KM
Hoehe h1:
12.000 mm
Breite a:
22.000 mm
Tiefe g:
4.000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 981 km1, din 981, din 981 fag
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,45*
€ 2,01*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,47*
€ 2,16*
1 Tag
255
1
€ 7,90*
ab € 1,56*
€ 2,27*
4 Tage
255
1
€ 5,99*
ab € 1,54*
€ 2,33*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 1,76*
€ 2,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.