| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103KGBA 20-PP-AS Herst.-Nr.: 0017497300000 EAN/GTIN: 4012802430325 |
| |
|
| | |
| Linear-Kugellager-Einheit KGBA (Massiv-Reihe) KGBA 20-PP-AS Linear-Kugellager-Einheit abgedichtet, befettet, nachschmierbar, rostgeschuetze Ausfuehrung moeglich. , KGBA 20-PP-AS, 0017497300000, INA, Linear-Kugellager-Einheit KGBA (Massiv-Reihe) Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Wellenfuehrung | Bauart: | Linearkugellagereinheit | Baureihe: | KGBA | Wellendurchmesser d: | 20.000 mm | Laenge L: | 45.000 mm | Hoehe H: | 47.500 mm | Breite B: | 60.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 51,04* | € 62,61* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 50,98* | € 64,23* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 52,03* | € 65,42* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 54,00* | € 65,89* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 56,13* | € 67,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 54,00* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|