Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA KGBA20 PPAS Linear-Kugellager-Einheit 20 mm Außen-Ø 60 mm Breite 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA KGBA20 PPAS Linear-Kugellager-Einheit 20 mm Außen-Ø 60 mm Breite 45 mm
INA KGBA20 PPAS Linear-Kugellager-Einheit 20 mm Außen-Ø 60 mm Breite 45 mm
INA KGBA20 PPAS Linear-Kugellager-Einheit 20 mm Außen-Ø 60 mm Breite 45 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040056921
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KGBA20 PPAS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
INA KGBA20 PPAS Linear-Kugellager-Einheit 20 mm Außen-Ø 60 mm Breite 45 mm
Innen 20 mm
Gewicht 0,2 kg
EAN 4012802430325
Schmierung & Wartung nachschmierbar
Dichtung allseitig abgedichtet
Temperaturbereich -30 bis +80 °C
Ausführung geschlossene Ausführung
Betriebsspiel nicht einstellbar
Material Standard-Wälzlagerstahl
Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Baureihe Massiv-Reihe

Linear-Kugellager-Einheit KGBA20 PPAS 20mm AD 60mm B.45mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Winkelausgleich: ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KGBA20 PPAS
Werksnummer:
10099795
Länge netto mm:
0,60
Breite netto mm:
0,40
Höhe netto mm:
0,45
Gewicht netto Kg:
0,200000
Gewicht brutto Kg:
0,200000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Linear-Kugellager-Einheit
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 7,90*
ab € 51,04*
€ 62,61*
Lager 1955
8
€ 5,99*
ab € 50,98*
€ 64,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 52,03*
€ 65,42*
€ 3,19*
ab € 54,00*
€ 65,89*
6 Tage
8
€ 10,00*
ab € 56,13*
€ 67,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 50,98* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.