| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103KRE52-PP-A Herst.-Nr.: 0057507410000 EAN/GTIN: 4012802185935 |
| |
|
| | |
| Kurvenrolle KRE52-PP-A Kurvenrollen KRE. . -PP, mit Axialfuehrung, mit Exzenter, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe,, KRE52-PP-A, 0057507410000, INA, Kurvenrolle Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Kurvenrollen | Baureihe: | KRE | Innendurchmesser d: | 52.000 mm | Aussendurchmesser D: | 24.000 mm | Breite B: | 66.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 30,43* | € 38,70* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 52,61* | € 63,55* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,66* | € 67,22* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 59,66* | € 70,12* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 69,00* | € 78,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|