Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230KRE52-PP-A INA Nadel-Kurvenrolle KRE52-PP-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007B52_a.png
00007B52_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230KRE52-PP-A
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0057507410000
EAN/GTIN:
     4012802185935
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
Kurvenrollen KRE..-PP, mit Axialführung, mit Exzenter, beidseitig Kunststoff-AxialgleitscheibeTechnische Eigenschaften: Bauart: Kurvenrolle Baureihe: KRE.. Wälzkörperform: Nadel Anzahl der Reihen: 1 Durchmesser d1: 20 mm Breite des Innenrings B1 max.: 25,6 mm Breite C: 24 mm Gewinde: M20x1,5 Länge Gewindezapfen B2: 40,5 mm Gesamtlänge B: 66 mm Ausführung Mantelfläche: ballig Bezeichnung Mantelfläche: optimiertes INA-Profil Innensechskant ja/nein: ja Exzenter ja/nein: ja Vollnadelig ja/nein: nein Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: PP Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig Axialgleitscheibe Temperaturbeständig von: -30 °C Grenzdrehzahl min-1: 2400 Tragzahlen dynamisch: 16,6 kN Tragzahlen statisch: 29 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 3,8 kN Schmiernippel ja/nein: ja Außendurchmesser D: 52 mm Axialführung ja/nein: ja Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Temperaturbeständig bis: 100 °C
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig Axialgleitscheibe
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
PP
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
52 mm
Axialführung ja/nein:
ja
Bauart:
Kurvenrolle
Baureihe:
KRE..
Bezeichnung Mantelfläche:
optimiertes INA-Profil
Breite C:
24 mm
Breite des Innenrings B1 max.:
25,6 mm
Durchmesser d1:
20 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
3,8 kN
Exzenter ja/nein:
ja
Gesamtlänge B:
66 mm
Gewinde:
M20x1,5
Grenzdrehzahl min-1:
2400
Innensechskant ja/nein:
ja
Länge Gewindezapfen B2:
40,5 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Schmiernippel ja/nein:
ja
Temperaturbeständig bis:
100 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Tragzahlen dynamisch:
16,6 kN
Tragzahlen statisch:
29 kN
Vollnadelig ja/nein:
nein
Wälzkörperform:
Nadel
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle, Stützrolle, Stützrollen, ina kre52-pp-a kurvenrolle, profillaufrollen ina, kurvenrolle kre, 0057507410000, 230KRE52-PP-A, KRE52-PP-A
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 8,50*
ab € 30,36*
€ 38,68*
Lager 8670
3
€ 4,90*
ab € 52,84*
€ 63,51*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 56,99*
€ 67,18*
1 Tag
58
€ 4,90*
ab € 59,69*
€ 70,07*
€ 3,19*
ab € 68,58*
€ 78,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.