Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Kurvenrolle KRE52-PP-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht INA INA Kurvenrolle KRE52-PP-A
Artikeldetailsicht INA INA Kurvenrolle KRE52-PP-A
Artikel-Nr.:
     223-6014061
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     005750741-0000
EAN/GTIN:
     4012802185935
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle

INA Kurvenrolle KRE52-PP-A

Kurvenrolle, KRE52-PP-A, INA

Kurvenrolle KRE52-PP-A mit Axialführung, mit Exzenter, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe

Abmessungen:

D: 52 mm
d: 24 mm
B: 66 mm
Außengewinde: M20 x 1,5

- ballige Mantelfläche
- Kunststoff-Axialgleitscheibe ( -PP- ) mit angeformter Dichtlippe auf beiden Seiten der Kurvenrolle bildet eine dreistufige Abdichtung

Kurvenrollen gleichen in ihrem Aufbau den ein- und zweireihigen Stützrollen, sie haben jedoch als Laufbahn einen massiven Rollenzapfen mit Befestigungsgewinde und Schmierbohrung. Durch den dickwandigen Außenring mit profilierter Mantelfläche und den Wälzkörpersatz nehmen sie hohe radiale Belastungen sowie axiale Lasten aus geringeren Fluchtungsfehlern und Schräglauf auf und sind beispielsweise für Kurvengetriebe, Führungsbahnen und Förderanlagen geeignet.

Ausführungen mit Exzenter können über einen Innensechskant auf der Bund- oder Gewindeseite des Rollenzapfens nachgestellt werden. Die Außenring-Mantelfläche ist damit an die Laufbahn anstellbar; dadurch sind gröbere Fertigungstoleranzen der Anschlusskonstruktion möglich. Außerdem ist die Lastverteilung beim Einsatz mehrerer Kurvenrollen besser und es lassen sich einfach vorgespannte Linearsysteme realisieren. Die höchste Stelle des Exzenterrings ist auf der Rollenzapfenseite gekennzeichnet, die Exzentrizität e in den Maßtabellen angegeben. An dieser Stelle sind auch die radialen Nachschmierbohrungen, die in der unbelasteten Zone des Wälzkontakts liegen sollten.

Mögliche Bezeichnungen:
KRE52-PP-A, KRE 52-PP-A, KRE52 PP A, KRE 52 PP A, KRE52PPA, KRE 52PPA, KRE52.PP.A, KRE 52.PP.A
Weitere Informationen:
Lagerluftgruppe:
CN (Normal)
Abdichtung:
2RS / DDU
Innendurchmesser:
24 mm
Außendurchmesser:
52 mm
Breite:
66 mm
Gewicht:
0,474 kg
Axiale Befestigung:
Innensechskant
Außenring:
ballige Mantelfläche
Material:
Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6)
Dichtung:
beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe mit Dichtung
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +120 Grad
Exzenterring:
mit Exzenterring
Schmierung & Wartung:
Nachschmierung möglich (radiale Schmierbohrung verdeckt)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 30,43*
€ 38,70*
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 52,61*
€ 63,55*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 56,66*
€ 67,22*
1 Tag
58
€ 4,90*
ab € 59,66*
€ 70,12*
€ 3,19*
ab € 69,00*
€ 78,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.