| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103LS4565 Herst.-Nr.: 0000551580000 EAN/GTIN: 4012802713930 |
| |
|
| | |
| Laufscheibe LS4565 Laufscheiben LS, passend zu AXK und K811, Innendurchmesser 45 mm Aussendurchmesser 65 mm Breite 4 mm, LS4565, 0000551580000, INA, Laufscheibe Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Axiallagerscheiben | Baureihe: | LS | Innendurchmesser d: | 45.000 mm | Aussendurchmesser D: | 65.000 mm | Breite B: | 4.000 mm | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,94* | € 5,66* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 4,90* | ab € 4,15* | € 5,74* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,89* | € 5,79* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 4,63* | € 6,60* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,6954* | € 6,7354* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|