Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230LS4565 INA Laufscheibe LS4565


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000742E_a.png
0000742E_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230LS4565
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000551580000
EAN/GTIN:
     4054363033980
Suchbegriffe:
Axialscheibe
Laufscheibe
axialscheibe ina
axialscheibe
Laufscheiben, passend zu AXK und K811Technische Eigenschaften: Bauart: Laufscheibe Baureihe: LS.. Innendurchmesser d: 45 mm Außendurchmesser D: 65 mm Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 zöllig/metrisch: metrisch Höhe: 4 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
65 mm
Bauart:
Laufscheibe
Baureihe:
LS..
Bohrungsform:
zylindrisch
Höhe:
4 mm
Innendurchmesser d:
45 mm
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 230LS4565, LS4565, 0000551580000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 3,87*
€ 5,53*
Lager 8670
110
5
€ 4,90*
ab € 4,13*
€ 5,72*
5 Tage
87
1
€ 5,99*
ab € 3,88*
€ 5,76*
1
€ 3,19*
ab € 4,60*
€ 6,61*
1
€ 4,95*
ab € 4,6854*
€ 6,7454*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.