Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA LS4565 Laufscheibe Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 65 mm Breite4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA LS4565 Laufscheibe Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 65 mm Breite4 mm
INA LS4565 Laufscheibe Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 65 mm Breite4 mm
INA LS4565 Laufscheibe Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 65 mm Breite4 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040073912
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LS4565
EAN/GTIN:
     4012802713930
Suchbegriffe:
Axialscheibe
Laufscheibe
axialscheibe ina
axialscheibe
INA LS4565 Laufscheibe Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 65 mm Breite4 mm
Innen 45 mm
Außen 65 mm
Breite 4 mm
Gewicht 0,05 kg
EAN 4012802713930
Material Stahl

Laufscheibe LS4565 ID 45mm AD 65mm Breite4mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LS4565
Werksnummer:
10049386
Länge netto mm:
0,65
Breite netto mm:
0,65
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,050000
Gewicht brutto Kg:
0,050000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Laufscheibe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 4,95*
ab € 3,94*
€ 5,66*
1 Tag
110
5
€ 4,90*
ab € 4,15*
€ 5,74*
Lager 1955
37
1
€ 5,99*
ab € 3,89*
€ 5,79*
1
€ 3,19*
ab € 4,63*
€ 6,60*
1
€ 4,95*
ab € 4,6954*
€ 6,7354*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.