Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 23024EMW33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10723024EMW33
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     23024.EMW33
EAN/GTIN:
     3413520534370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 23024EMW33 Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 120,00 Aussendurchmesser D: 180,00 Breite B: 46,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 23024EMW33, 23024. EMW33, SNR, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
230
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
120.000 mm
Aussendurchmesser D:
180.000 mm
Breite B:
46.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
200
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
2700
Grenzdrehzahl (Fett):
2100
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 185,92*
€ 207,05*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 184,85*
€ 226,71*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 209,58*
€ 258,17*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 298,11*
€ 337,98*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 1.346,76*
€ 1.439,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,98*
€ 402,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,26*
€ 398,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,27*
€ 385,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,61*
€ 373,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,11*
€ 354,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.