Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Stehlagergehaeuse ESP202N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-107ESP202N
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     ESP.202.N
EAN/GTIN:
     3413529517374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Stehlagergehaeuse ESP202N Stehlagergehaeuse mit 2 Langloechern zur Befestigung, nachschmierbar+ Einsatz einseitig verlaengerter Innenring mit Excenterringbefestigung auf der Welle+ Nut im Gehaeuse zur Befestigung der Schutzkappe, ESP202N, ESP. 202. N, SNR, Stehlagergehaeuse
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Stehlagereinheiten
Innendurchmesser d:
15.000 mm
Gehaeuselaenge:
127.000 mm
Gehaeusebreite:
38.000 mm
Gehaeusehoehe:
62.000 mm
Lochabstand:
95.000 mm
Werkstoff Gehaeuse:
Grauguss
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Beidseitige Dichtung
Ausfuehrung des IR:
Einseitigverlaengerter Innenring
Ausfuehrung des AR:
Ballig
Art der Befestigung:
Excenterring
Schutz,-Dichtkappen:
Ohne Schutzkappe
Temperatur von:
-20.000
Temperatur bis:
100.000
Norm:
JIS B 1559
Baureihe:
ESP
Fettfuellung:
Standard Waelzlagerfett (Litiumseifenfett)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 32,24*
€ 36,76*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,90*
€ 42,70*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 34,18*
€ 46,51*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 38,68*
€ 50,86*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 52,35*
€ 68,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.