Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehaeuselager ESSP208N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-107ESSP208N
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     ESSP208N
EAN/GTIN:
     3413529525614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannlagereinheit
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Gehaeuselager ESSP208N Spannlagergehaeuse, nachschmierbar+Einsatz mit einseitig verlaengertem Innenring mit Excenterring+ Nut zur Aufnahme der Schutzkappen, ESSP208N, ESSP208N, SNR, Gehaeuselager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Spannlagereinheiten
Innendurchmesser d:
40.000 mm
Gehaeuselaenge:
320.000 mm
Gehaeusebreite:
31.000 mm
Gehaeusehoehe:
120.000 mm
Werkstoff Gehaeuse:
Grauguss
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Beidseitige Dichtung
Ausfuehrung des IR:
Einseitigverlaengerter Innenring
Ausfuehrung des AR:
Ballig
Art der Befestigung:
Excenterring
Schutz,-Dichtkappen:
Ohne Schutzkappe
Temperatur von:
-20.000
Temperatur bis:
100.000
Norm:
JIS B 1559
Baureihe:
ESSP
Fettfuellung:
Standard Waelzlagerfett (Litiumseifenfett)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 81,88*
€ 100,92*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 82,26*
€ 100,94*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 87,73*
€ 109,92*
24 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 90,62*
€ 111,02*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 134,19*
€ 160,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,83*
€ 191,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,94*
€ 189,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,61*
€ 179,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,14*
€ 173,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,19*
€ 159,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.