Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Stehlagergehaeuse SUCP205CC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-107SUCP205CC
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     SUCP.205.CC
EAN/GTIN:
     3413529548675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Stehlagergehaeuse SUCP205CC NIRO-Stehlagergehaeuse mit 2 Langloechern zur Befestigung, nachschmierbar+NIRO-Einsatz beidseitig verlaengerter Innenring mitGewindestiftbefestigung auf der Welle+ 1 x geschlossene Schutzkappen/1 offene Schutzkappe aus NIRO, SUCP205CC, SUCP. 205. CC, SNR, Stehlagergehaeuse
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Stehlagereinheiten
Innendurchmesser d:
25.000 mm
Gehaeuselaenge:
140.000 mm
Gehaeusebreite:
38.000 mm
Gehaeusehoehe:
70.000 mm
Lochabstand:
105.000 mm
Werkstoff Gehaeuse:
Rostfreier Stahl
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Beidseitige Dichtung
Ausfuehrung des IR:
Beidseitigverlaengerter Innenring
Ausfuehrung des AR:
Ballig
Art der Befestigung:
Gewindestift
Schutz,-Dichtkappen:
CC geschlossene Schutzkappe aus rostfreiem Stahl
Temperatur von:
-20.000
Temperatur bis:
100.000
Norm:
JIS B 1559
Baureihe:
SUCP
Fettfuellung:
Lebensmittelvertraegliches Waelzlagerfett fuer alle Anwendungen in der Lebensmittelindustrie
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 64,23*
€ 80,74*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 64,43*
€ 81,11*
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 70,59*
€ 90,49*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 87,55*
€ 108,32*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 105,22*
€ 128,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,48*
€ 152,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,85*
€ 152,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,87*
€ 142,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,59*
€ 139,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,22*
€ 125,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.