Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE Schraubensicherung hochfest 270-250 ML 27051


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-190270-250 ML 27051
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1335906
EAN/GTIN:
     5010266000893
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Loctite Schraubensicherung
Loctite Strukturkleber
Schraubensicherung hochfest 270-250 ML 27051 LOCTITE 270 ist eine hochfeste Schraubensicherung fuer maximale Leistung beim Sichern und Dichten von Schrauben, Muttern und Stehbolzen, um Losdrehen durch Vibration zu verhindern. Das Produkt wird fuer dauerhafte Schraubverbindungen eingesetzt, die sich nicht mehr loesen duerfen. Es ist geeignet fuer alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe wie Edelstahl, Aluminium und galvanisierte Oberflaechen. Es besitzt erwiesene Toleranz gegenueber geringen Verschmutzungen durch Industrieoele, z. B. Motor-, Korrosionsschutz- und Schneidoele. Teile koennen durch Erwaermen auf 300 °C demontiert werden. , 270-250 ML 27051, 1335906, LOCTITE, Schraubensicherung hochfest
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Herstellerartikelgruppe:
Schraubensicherung
Festigkeit:
hochfest
Farbe:
Gruen
Gebinde Inhalt:
250 ml
Viskositaet der Mischung in mPa·s:
400 - 600 mPa·s
Temperatur von:
-55°C
Temperatur bis:
+150°C
Gewinde:
M20 (R1/2

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 120,57*
€ 143,43*
3 Tage
8
1
Frei Haus
ab € 120,48*
€ 143,62*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 122,73*
€ 145,12*
2 Tage
13
1
Frei Haus
ab € 123,13*
€ 146,16*
26 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 141,79*
€ 153,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,12*
€ 172,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,30*
€ 171,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,79*
€ 160,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,39*
€ 155,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,73*
€ 146,05
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,49092* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
579839
ab € 40,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.