Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 270, Anaerobe Schraubensicherung, 250 ml Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1335906_LOCTITE_270_250ml.jpg
1335906_LOCTITE_270_250ml.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-330270/250ML
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1335906
EAN/GTIN:
     5010266000893
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Loctite Schraubensicherung
Loctite Strukturkleber
LOCTITE 270 ist eine hochfeste Schraubensicherung für maximale Leistung beim Sichern und Dichten von Schrauben, Muttern und Stehbolzen, um Losdrehen durch Vibration zu verhindern. Das Produkt wird für dauerhafte Schraubverbindungen eingesetzt, die sich nicht mehr lösen dürfen. Es ist geeignet für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe wie Edelstahl, Aluminium und galvanisierte Oberflächen. Es besitzt erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen durch Industrieöle, z.B. Motor-, Korrosionsschutz- und Schneidöle. Teile können durch Erwärmen auf 300 °C demontiert werden. Ihre Vorteile: • Hochfeste universelle Schraubensicherung für maximale Leistung • Verhindert Losdrehen durch Vibration z.B. an Pumpen, Getrieben oder Pressen • Geeignet für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe (z.B. Edelstahl, Aluminium, galvanisierte Oberflächen) • Erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen durch Industrieöle, z.B. Motor-, Korrosionsschutz- und Schneidöle • Teile können durch Erwärmen auf 300 °C demontiert werden • P1 NSF Reg. Nr.: 123006Technische Eigenschaften: Artikelbezeichnung: Anaerobe Schraubensicherung Chemische Basis: Methacrylat Farbe: Grün Festigkeitsklasse: Hoch Handfestigkeit Edelstahl: 240 Minuten Handfestigkeit Messing: 12 Minuten Handfestigkeit Stahl: 20 Minuten Lagerungstemperatur: von: -20 bis 50°C Losbrechmoment (Nm): 33 Nm Marke: LOCTITE max. Gewindegröße: M80 max. Temperatureinsatzbereich (°C): 180 °C min. Temperatureinsatzbereich (°C): -55 °C Produktserie: LOCTITE 270 Thixotrop: Ja Viskosität: 400 – 600 mPa·s Wassergefährdungsklasse: WGK 2: deutlich wassergefährdend Zertifikate/Zulassungen/Freigaben: P1 NSF Reg. Nr.: 123006 Einsatztemperaturbereich: -55 bis +180 °C Gebindeart: Flasche Gebindegröße: 250ml Verwendung: Schraubensicherung Verpackungseinheit: VE10 Fluoreszenz: ja Gewindegröße max.: M20 Festigkeit: hoch Losbrechmoment: 33 Nm Viskosität in mPa.s: 400-600 Herstellerfarbe: grün
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Anaerobe Schraubensicherung
Chemische Basis:
Methacrylat
Einsatztemperaturbereich:
-55 bis +180 °C
Farbe:
Grün
Festigkeit:
hoch
Festigkeitsklasse:
Hoch
Fluoreszenz:
ja
Gebindeart:
Flasche
Gebindegröße:
250ml
Gewindegröße max.:
M20
Handfestigkeit Edelstahl:
240 Minuten
Handfestigkeit Messing:
12 Minuten
Handfestigkeit Stahl:
20 Minuten
Herstellerfarbe:
grün
Lagerungstemperatur:
von: -20 bis 50°C
Losbrechmoment:
33 Nm
Losbrechmoment (Nm):
33 Nm
Marke:
LOCTITE
max. Gewindegröße:
M80
max. Temperatureinsatzbereich (°C):
180 °C
min. Temperatureinsatzbereich (°C):
-55 °C
Produktserie:
LOCTITE 270
Thixotrop:
Ja
Verpackungseinheit:
VE10
Verwendung:
Schraubensicherung
Viskosität:
400 – 600 mPa·s
Viskosität in mPa.s:
400-600
Wassergefährdungsklasse:
WGK 2: deutlich wassergefährdend
Zertifikate/Zulassungen/Freigaben:
P1 NSF Reg. Nr.: 123006
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | EUH001 In trockenem Zustand explosiv.
Sicherheitshinweis:
P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Loctite Strukturklebstoff, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, schraubensicherung henkel hochfest, loctite lichthärtende klebstoffe, fügeklebstoff hochfest, GREANER BAP, GREANER PAP, SICHERN, GREANER BAPP, GREANER PAPP, 1335906, GRÜNER BAP, GREANER BAB, SCHRAUBENSICHERUNG, 270/250ML, GRÜNER PAPP, 330270/250ML, HOCHFEST
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 120,57*
€ 143,43*
3 Tage
8
1
Frei Haus
ab € 120,48*
€ 143,62*
1
Frei Haus
ab € 122,73*
€ 145,12*
Lager 8670
13
1
Frei Haus
ab € 123,13*
€ 146,16*
26 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 141,79*
€ 153,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,16*
€ 173,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,28*
€ 172,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,73*
€ 161,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,27*
€ 156,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,13*
€ 146,52
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,49252* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
579839
ab € 40,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.