Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE Schraubensicherung hochfest 277*-250 ML 27741


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-190277*-250 ML 27741
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1014352
EAN/GTIN:
     0079340422087
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Loctite Schraubensicherung
Loctite Strukturkleber
Schraubensicherung hochfest 277*-250 ML 27741 LOCTITE 277 ist eine rote, hochfeste, hochviskose Schraubensicherung auf Methacrylatbasis. Sie erreicht Handfestigkeit in 30 Minuten auf Stahl, 25 Minuten auf Messing und 270 Minuten auf Edelstahl und ist damit ideal fuer Anwendungen geeignet, bei denen das Abwandern von Klebstoff vermieden werden muss. Toleriert geringe oelige Verschmutzungen durch Industrieoele. Geeignet fuer grosse Gewinde. Produktueberwachung durch Fluoreszenz. , 277*-250 ML 27741, 1014352, LOCTITE, Schraubensicherung hochfest
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
A
Herstellerartikelgruppe:
Schraubensicherung
Festigkeit:
hochfest
Temperatur von:
-55°C
Temperatur bis:
+150°C
Gewinde:
M80 (R3)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
10
Frei Haus
ab € 163,17*
€ 174,00*
21 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 161,42*
€ 174,29*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 148,63*
€ 176,38*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 149,92*
€ 177,22*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 231,27*
€ 268,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 174,00*
€ 207,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,17*
€ 194,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.740,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.