Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 277, Anaerobe Schraubensicherung, 250 ml Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1014352_LOCTITE_277_250ml.jpg
1014352_LOCTITE_277_250ml.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-330277/250ML
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1014352
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Loctite Schraubensicherung
Loctite Strukturkleber
LOCTITE 277 ist eine rote, hochfeste, hochviskose Schraubensicherung auf Methacrylatbasis. Sie erreicht Handfestigkeit in 30 Minuten auf Stahl, 25 Minuten auf Messing und 270 Minuten auf Edelstahl und ist damit ideal für Anwendungen geeignet, bei denen das Abwandern von Klebstoff vermieden werden muss. Toleriert geringe ölige Verschmutzungen durch Industrieöle. Geeignet für große Gewinde. Produktüberwachung durch Fluoreszenz. • hohe Viskosität • Losbrechmoment auf Schrauben M10: 32 Nm • verhindert unerwünschte Bewegungen, selbstständiges Lösen, Leckagen und Korrosion im Gewinde • vibrationsbeständig • hochfest • geeignet für große GewindeTechnische Eigenschaften: Artikelbezeichnung: Anaerobe Schraubensicherung Farbe: Rot Festigkeitsklasse: Hoch Handfestigkeit Edelstahl: 360 Minuten Handfestigkeit Messing: 8 Minuten Handfestigkeit Stahl: 15 Minuten Lagerungstemperatur: von: 0 bis 35°C Losbrechmoment (Nm): 32 Nm Marke: LOCTITE max. Gewindegröße: bis M36 max. Temperatureinsatzbereich (°C): 150 °C min. Temperatureinsatzbereich (°C): -55 °C Produktserie: LOCTITE 277 Thixotrop: Ja Viskosität: 6.000 – 8.000 mPa·s Wassergefährdungsklasse: WGK 1: schwach wassergefährdend Zertifikate/Zulassungen/Freigaben: P1 NSF Reg. Nr.: 123002
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Anaerobe Schraubensicherung
Farbe:
Rot
Festigkeitsklasse:
Hoch
Handfestigkeit Edelstahl:
360 Minuten
Handfestigkeit Messing:
8 Minuten
Handfestigkeit Stahl:
15 Minuten
Lagerungstemperatur:
von: 0 bis 35°C
Losbrechmoment (Nm):
32 Nm
Marke:
LOCTITE
max. Gewindegröße:
bis M36
max. Temperatureinsatzbereich (°C):
150 °C
min. Temperatureinsatzbereich (°C):
-55 °C
Produktserie:
LOCTITE 277
Thixotrop:
Ja
Viskosität:
6.000 – 8.000 mPa·s
Wassergefährdungsklasse:
WGK 1: schwach wassergefährdend
Zertifikate/Zulassungen/Freigaben:
P1 NSF Reg. Nr.: 123002
Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 163,17*
€ 174,00*
21 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 161,42*
€ 174,29*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 148,63*
€ 176,38*
Lager 8670
1
1
Frei Haus
ab € 149,92*
€ 177,22*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 231,27*
€ 268,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,22*
€ 210,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,68*
€ 209,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,12*
€ 197,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,18*
€ 190,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,92*
€ 178,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.