| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-19030709-AA Herst.-Nr.: 30709 EAN/GTIN: 5412386812828 |
| | | |
|
| | |
| QUICK FIX Sekundenkleber 30709-AA Flasche 20 g, QUICK FIX ist der universell einsetzbare Sekundenkleber auf Cyanacrylatbasis. Der duennfluessige, farblose Sofortklebstoff verklebt in sekundenschnelle Metalle, Holz, Glas, als auch viele Kunststoffe und Elastomere. Nicht fuer PP, PE, PTFE und Silikondichtmassen geeignet. , 30709-AA, 30709, CRC, QUICK FIX Sekundenkleber Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Herstellerartikelgruppe: | Cyanacrylat-Klebstoff | Farbe- Schmier,-Kuehlstoff: | farblos | Inhalt: | 20 | Gebinde: | Flasche | Einheit: | g |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, cyanacrylat klebstoff |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1689 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,03* | € 10,20* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,86* | € 10,86* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,90* | € 10,87* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,18* | € 14,67* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 9,36* | € 19,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 0,4015* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 122,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|