Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC SILICONE Silikonoel, NSF H1 32679-AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-19032679-AA
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     32679
EAN/GTIN:
     5412386062803
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Silikonöl
Trennmittel
trennmittel
SILICONE Silikonoel, NSF H1 32679-AA Kanister 5 L, SILICONE ist das hochreine Synthesesoel auf Silikonbasis, NSF H1. Ideal geeignet als Gleit- und Trennmittel insbesondere fuer Kunststoff und Gummi. SILICONE schmiert, pflegt und schuetzt auch bei hoher Temperaturbelastung. NSF H1 registriert, kann auch eingesetzt werden, wenn ein Lebensmittelkontakt nicht vollstaendig auszuschliessen ist. , 32679-AA, 32679, CRC, SILICONE Silikonoel, NSF H1
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS08 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Herstellerhauptgruppe:
Oele
Typ:
Lebensmitteloel NSF H1
Farbe- Schmier,-Kuehlstoff:
farblos
Inhalt:
5
Gebinde:
Kanister
Einheit:
l
Eigenschaften / Freigaben:
H1-144094

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
2
Frei Haus
ab € 48,20*
€ 60,47*
26 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 54,81*
€ 69,52*
1
Frei Haus
ab € 56,01*
€ 71,47*
1 Tag
2
2
Frei Haus
ab € 68,11*
€ 92,21*
10 Tage
2
2
€ 35,99*
ab € 79,06*
€ 94,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 120,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.