Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC® SILICONE Silikonöl, NSF H1 5 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRC® SILICONE Silikonöl, NSF H1 5 L
CRC® SILICONE Silikonöl, NSF H1 5 L
CRC® SILICONE Silikonöl, NSF H1 5 L
CRC® SILICONE Silikonöl, NSF H1 5 L
CRC® SILICONE Silikonöl, NSF H1 5 L
CRC® SILICONE Silikonöl, NSF H1 5 L
CRC® SILICONE Silikonöl, NSF H1 5 L
CRC® SILICONE Silikonöl, NSF H1 5 L
CRC® SILICONE Silikonöl, NSF H1 5 L
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1301445
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     32679-AA
EAN/GTIN:
     5412386062803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Silikonöl
Trennmittel
trennmittel
Silikonölspray SILICONE NSF H1

• Pflegt Gummi, frischt Kunststoffoberflächen auf und ist mit allen Materialien gut verträglich
• Mit Permalock-Spezialsprühkopf
• Universell als Gleit- und Trennspray einsetzbar
• Ideales Gleitmittel für Packmaschinen oder Förderbänder
• Kann auch dann eingesetzt werden, wenn ein Lebensmittelkontakt nicht vollständig auszuschließen ist
• Gemäß NSF-Kategorie H1 für die Lebensmitteltechnik registriert



Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:
H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein;H315: Verursacht Hautreizungen
Weitere Informationen:
Gebinde:
Kanister
Marke:
CRC®
Herstellername:
CRC Industries Deutschland Gmb
Herstellerartikelnummer:
32679-AA
Inhalt:
5 l

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 48,21*
€ 60,70*
26 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 55,06*
€ 69,83*
1
Frei Haus
ab € 58,40*
€ 73,46*
Lager 6C8MS
2
2
Frei Haus
ab € 67,95*
€ 91,96*
21 Tage
2
2
€ 35,99*
ab € 79,02*
€ 95,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 91,96*
€ 109,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,50*
€ 102,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 24 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
ab 36 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 183,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.