Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICONE , Silikonöl, NSF H1, 32679-AA, Kanister 5 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SILICONE , Silikonöl, NSF H1, 32679-AA, Kanister 5 L
SILICONE , Silikonöl, NSF H1, 32679-AA, Kanister 5 L
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L3051
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     32679-AA
EAN/GTIN:
     5412386062803
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Silikonöl
Trennmittel
trennmittel
Silikonöl, 32679-AA, CRC SILICONE ist das hochreine Synthesesöl auf Silikonbasis, NSF H1. Ideal geeignet als Gleit- und Trennmittel insbesondere für Kunststoff und Gummi. SILICONE schmiert, pflegt und schützt auch bei hoher Temperaturbelastung. NSF H1 registriert, kann auch eingesetzt werden, wenn ein Lebensmittelkontakt nicht vollständig auszuschließen ist.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Silikonöl
Behälter:
Kanister
Inhalt:
5 l
Viskosität:
flüssig
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
4.2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P405 Unter Verschluss aufbewahren. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Chemisches Hilfsmittel, Gleitmittel, Schmiermittel, Schmierstoff, Öl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 48,20*
€ 60,47*
26 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 54,81*
€ 69,52*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 56,01*
€ 71,47*
1 Tag
2
2
Frei Haus
ab € 68,11*
€ 92,21*
11 Tage
2
2
€ 35,99*
ab € 79,06*
€ 94,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.