Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE UV Klebstoff 350-250 ML 35056


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-190350-250 ML 35056
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     232767
EAN/GTIN:
     5010266350561
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
UV Klebstoff 350-250 ML 35056 LOCTITE AA 350 ist ein transparenter, schwach bernsteinfarbener, mittelviskoser UV-haertender Acrylatklebstoff, der gute chemische und Feuchtigkeitsbestaendigkeit erzielt. Er ist geeignet zum Kleben von Glas und Metallen und kann auch auf Kunststoffen und Keramik eingesetzt werden. Beruehrungstrocken nach 20 Sekunden, Handfestigkeit innerhalb von 15 Sekunden. Das Produkt erreicht eine Durchhaertung von 4 mm, der Einsatztemperaturbereich liegt zwischen 40 °C und +120 °C. , 350-250 ML 35056, 232767, LOCTITE, UV Klebstoff
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Herstellerartikelgruppe:
Klebstoff
Typ:
UV Klebstoff
Gebinde Inhalt:
250 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 134,04*
€ 145,11*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 132,73*
€ 159,03*
25 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 145,08*
€ 160,10*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 148,30*
€ 175,95*
62 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 162,83*
€ 192,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,95*
€ 209,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,45*
€ 206,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,52*
€ 194,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,90*
€ 190,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,30*
€ 176,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
1175128
ab € 53,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.