Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE Sofortklebstoff 496-100 G 49663


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOCTITE 496 100G DE/FR 234159 Sofortklebstoff
LOCTITE 496 100G DE/FR 234159 Sofortklebstoff
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-190496-100 G 49663
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     234159
EAN/GTIN:
     4100630496634
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Sofortklebstoff 496-100 G 49663 LOCTITE 496 ist ein transparenter, farbloser, niedrigviskoser, universell einsetzbarer Sofortklebstoff auf Methylbasis, der besonders zum Kleben von Metallen geeignet ist. Weitere geeignete Werkstoffe sind Kunststoffe und Gummi, sowie Polyolefine (in Verbindung mit Primer LOCTITE770 oder LOCTITE7239). Er erreicht in 10 - 30 Sek. Handfestigkeit. Das Produkt wird in 20g-, 50g- und 500g-Gebinden geliefert. , 496-100 G 49663, 234159, LOCTITE, Sofortklebstoff
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen.
Herstellerartikelgruppe:
Sofortklebstoff
Festigkeit:
12-25 N/mm² Zug
Farbe:
Farblos. transparent
Gebinde Inhalt:
100 g
Viskositaet der Mischung in mPa·s:
125 mPa·s
Temperatur von:
-55°C
Temperatur bis:
+80°C
Spaltvermoegen:
kleiner 0.1 mm
Gewinde:
100 g

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 58,95*
€ 66,83*
Lager 1689
12
Frei Haus
ab € 59,15*
€ 67,05*
24 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 58,33*
€ 68,08*
26 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,95*
ab € 64,04*
€ 72,53*
3 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 58,66*
€ 74,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
1 Stück enthält 100 Gramm (ab € 0,5915* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 804,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
373363
ab € 174,41*
Zubehör
Henkel
2098749
ab € 10,91*
Zubehör
Henkel
2098250
ab € 6,86*
Zubehör
Henkel
LOCTITE SF 7200 400ML
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.