Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE Fuegeprodukt 50ml 660-50 ML 66046


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-190660-50 ML 66046
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     267328
EAN/GTIN:
     3255460146868
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Loctite Fügekleber
Loctite Fügeklebstoffe
Fuegeprodukt 50ml 660-50 ML 66046 LOCTITE 660 wird zum Kleben von zylindrischen Fuegeteilen besonders dann eingesetzt, wenn Spalten z. B . durch verschlissene Teile auftreten koennen, eine Nachbearbeitung ist nicht erforderlich. Das Produkt haertet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflaechen aus. Dieses Produkt erzielt hervorragende Ergebnisse bei der Ueberbrueckung von grossen Spalten und ist auch geeignet zum Spielausgleich. , 660-50 ML 66046, 267328, LOCTITE, Fuegeprodukt 50ml
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
A
Herstellerartikelgruppe:
Klebstoff
Typ:
Fuegeprodukt
Max. Spaltueberbrueckung:
0.5 mm
Farbe:
Silbergrau
Gebinde Inhalt:
50 ml
Viskositaet der Mischung in mPa·s:
150.000 - 350.000 mPa·s

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 30,61*
€ 39,10*
2 Tage
78
1
€ 4,95*
ab € 32,11*
€ 40,80*
1 Tag
38
1
€ 4,90*
ab € 32,22*
€ 41,04*
21 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 37,51*
€ 42,94*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 35,94*
€ 45,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
608966
ab € 112,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.