Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 660, Anaerober Fügeklebstoff, 50 ml Akkordeonflasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1294a643a2cad367c4d85cc7d5ef0e68
1294a643a2cad367c4d85cc7d5ef0e68
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-330660/50ML
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     267328
EAN/GTIN:
     3255460146868
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Loctite Fügekleber
Loctite Fügeklebstoffe
LOCTITE 660 wird zum Kleben von zylindrischen Fügeteilen besonders dann eingesetzt, wenn Spalten z. B .durch verschlissene Teile auftreten können; eine Nachbearbeitung ist nicht erforderlich. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus. Dieses Produkt erzielt hervorragende Ergebnisse bei der Überbrückung von großen Spalten und ist auch geeignet zum Spielausgleich. Spaltmaße ohne Aktivator 0,25mm, mit Aktivator 0,5mm Ihre Vorteile: • Ideal zur Reparatur von verschlissenen Teilen ohne Nachbearbeitung • Ermöglicht Wiederverwendung von verschlissenen Lagersitzen, Passfedern und Keilprofilen • Geeignet zum Spielausgleich • P1 NSF Reg. Nr.: 123704 Technische Eigenschaften: Artikelbezeichnung: Anaerober Fügeklebstoff Demontage-Festigkeit: Hoch Farbe: Silbergrau Handfestigkeit Stahl: 15 Min. Lagerungstemperatur: von: -20 bis 50°C Marke: LOCTITE max. Gewindegröße: M56/R2" max. Klebespalt (mm): 0.5 mm max. Temperatureinsatzbereich (°C): 150 °C min. Temperatureinsatzbereich (°C): -55 °C Produktserie: LOCTITE 660 Thixotrop: Ja Viskosität: 150.000 – 350.000 mPa·s Wassergefährdungsklasse: WGK 2: deutlich wassergefährdend Zertifikate/Zulassungen/Freigaben: BAM Zugscherfestigkeit (N/mm²): 17.2 N/mm² Verwendung: Fügeklebstoff Gebindeart: Akkordeonflasche Gebindegröße: 50 ml Verpackungseinheit: 12 Chemische Basis: Methacrylat Fluoreszenz: nein Einsatztemperaturbereich: -55 bis +150 °C Viskosität in mPa.s: 150000 - 350000 Zugscherfestigkeit in N/mm2: > 17,2 Herstellerfarbe: silbergrau Klebespalt max.: 0,25 - 0,5 mm
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Anaerober Fügeklebstoff
Chemische Basis:
Methacrylat
Demontage-Festigkeit:
Hoch
Einsatztemperaturbereich:
-55 bis +150 °C
Farbe:
Silbergrau
Fluoreszenz:
nein
Gebindeart:
Akkordeonflasche
Gebindegröße:
50 ml
Handfestigkeit Stahl:
15 Min.
Herstellerfarbe:
silbergrau
Klebespalt max.:
0,25 - 0,5 mm
Lagerungstemperatur:
von: -20 bis 50°C
Marke:
LOCTITE
max. Gewindegröße:
M56/R2"
max. Klebespalt (mm):
0.5 mm
max. Temperatureinsatzbereich (°C):
150 °C
min. Temperatureinsatzbereich (°C):
-55 °C
Produktserie:
LOCTITE 660
Thixotrop:
Ja
Verpackungseinheit:
12
Verwendung:
Fügeklebstoff
Viskosität:
150.000 – 350.000 mPa·s
Viskosität in mPa.s:
150000 - 350000
Wassergefährdungsklasse:
WGK 2: deutlich wassergefährdend
Zertifikate/Zulassungen/Freigaben:
BAM
Zugscherfestigkeit (N/mm²):
17.2 N/mm²
Zugscherfestigkeit in N/mm2:
> 17,2
Gefahrenhinweis:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 3,19*
ab € 30,61*
€ 39,10*
3 Tage
78
1
€ 4,95*
ab € 32,11*
€ 40,80*
Lager 8670
38
1
€ 4,90*
ab € 32,22*
€ 41,04*
22 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 37,51*
€ 42,94*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 35,94*
€ 45,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
608966
ab € 112,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.