| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-1907400-20 ML Herst.-Nr.: 1151335 EAN/GTIN: 4058093016312 |
| | | |
|
| | |
| Varnistop rot 7400-20 ML LOCTITE SF 7400 ist eine dunkelrote, loesungsmittelbasierte Markierungsfarbe fuer elektronische Geraete. Sie ist ideal zur Manipulationssicherung und Markierung von Einstellpunkten bzw. Komponenten, die justiert oder getestet wurden. Das Produkt trocknet schnell und haftet hervorragend auf vielen Werkstoffen. Der Einsatztemperaturbereich liegt zwischen -35 °C und +145 °C. Das Produkt wird in 20-ml-Gebinden geliefert. , 7400-20 ML, 1151335, LOCTITE, Varnistop rot Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Herstellerartikelgruppe: | Klebstoff | Gebinde Inhalt: | 20 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 24,93* | € 30,26* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,79* | € 30,40* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,77* | € 30,54* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 25,42* | € 33,86* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 27,84* | € 37,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Milliliter (ab € 1,271* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|