Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE MoS2 Montagepaste 8154-400 ML 26481


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-1908154-400 ML 26481
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     303135
EAN/GTIN:
     5010266264820
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Seize
Anti-Seize-Paste
Antifestbrenn-Paste
Antifestbrennpaste
MoS2 Montagepaste 8154-400 ML 26481 LOCTITE® LB 8154 ist eine Montagepaste auf Mineraloelbasis mit MoS2. Sie erleichtert die Montage und Demontage von zylindrischen Fuegeteilen unter erschwerten Einsatzbedingungen bei Temperaturen bis 450 °C. Das Produkt schuetzt Maschinenteile waehrend der Einlaufphase und erleichtert die Demontage von Verbindungen, die unter erschwerten Einsatzbedingungen Temperaturbelastungen bis 450 °C ausgesetzt waren. Typische Einsatzbereiche fuer dieses Produkt sind Anwendungen mit einem Betriebstemperaturbereich von -30°C bis +450°C. , 8154-400 ML 26481, 303135, LOCTITE, MoS2 Montagepaste
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Herstellerartikelgruppe:
Anti-Seize
Gebinde Inhalt:
400 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 19,37*
€ 24,57*
Lager 1689
12
Frei Haus
ab € 19,95*
€ 24,69*
3 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 19,83*
€ 26,42*
2 Tage
5
1
€ 8,90*
ab € 22,06*
€ 29,47*
1
€ 6,90*
ab € 22,40*
€ 29,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 296,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.