| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000339186 Herst.-Nr.: 303135 EAN/GTIN: 5010266264820 |
| |
|
| | |
| Anti-Seize, für Standardanwendungen, MoS2 Montagepaste/-spray. Montagepaste mit MoS2, Erleichtert Montage und Demontage von zylindrischen Fügeteilen, Für Anwendungen unter erschwerten Einsatzbedingungen, Schmiert und dichtet langsam drehende zylindrische Fügeteile, Lager, Getriebe, H2 NSF Reg. Nr.: 122982. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 303135 | Werksnummer: | 303135 | Profil: | 12x400ML Aerosol can | Gewicht netto Kg: | 0,515000 | Gewicht brutto Kg: | 0,515000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | NSF | Produktart: | Anti-Seize |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antiseizepaste, Loctite Anti-Seize, Loctite Fette, Loctite Schmiermittel, Loctite Schmierstoffe, Loctite Trockenschmiermittel, Loctite Schraubensicherung, Allroundpaste, Montagepaste, Montagespray, montagepaste |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | € 5,99* | ab € 19,35* | € 24,40* | | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 20,00* | € 24,52* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,85* | € 26,28* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,6633* | € 28,8033* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 22,12* | € 29,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 292,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|