Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS DRIVER WINTER,Rindvolllederhandschuhe,grau,EN 388,EN 511 1409W-11


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2701409W-11
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     1409W-11
EAN/GTIN:
     4059904120822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
DRIVER WINTER,Rindvolllederhandschuhe,grau,EN 388,EN 511. . . NITRAS DRIVER WINTER, Rindvolllederhandschuhe, grau, mit Gummizug am Handruecken, Winterfutter bis in die Stulpe, Fluegeldaumen, grosser Schnitt, perfekte Passform, Schutz gegen Kontaktwaerme (100° C, 15 Sekunden), Premium-Qualitaet, Groesse 11, 1409W-11, 1409W-11, NITRAS, DRIVER WINTER,Rindvolllederhandschuhe,grau,EN 388,EN 511
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Handschutz
Artikelgruppe:
Kaelteschutzhandschuhe
Norm:
EN 388 EN 407 EN 511
Material:
Rindvollleder
Handschuhgroesse:
11
Farbe:
Grau
Schutzschutzklasse:
Kat. II
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
€ 5,95*
ab € 43,49004*
€ 56,63004*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 46,43004*
€ 60,35004*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 47,78004*
€ 62,01*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,54008*
€ 66,37008*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 57,93*
€ 73,72008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,01*
€ 73,7919
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,88008*
€ 72,4473
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,93*
€ 68,9367
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,38*
€ 65,9022
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,55*
€ 63,7245
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,78004*
€ 56,85825
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,98167* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.