Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS DRIVER WINTER,Rindvolllederhandschuhe,grau,EN 388,EN 511 1409W-12


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2701409W-12
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     1409W-12
EAN/GTIN:
     4059904120846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
DRIVER WINTER,Rindvolllederhandschuhe,grau,EN 388,EN 511. . . NITRAS DRIVER WINTER, Rindvolllederhandschuhe, grau, mit Gummizug am Handruecken, Winterfutter bis in die Stulpe, Fluegeldaumen, grosser Schnitt, perfekte Passform, Schutz gegen Kontaktwaerme (100° C, 15 Sekunden), Premium-Qualitaet, Groesse 12, 1409W-12, 1409W-12, NITRAS, DRIVER WINTER,Rindvolllederhandschuhe,grau,EN 388,EN 511
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Handschutz
Artikelgruppe:
Kaelteschutzhandschuhe
Norm:
EN 388 EN 407 EN 511
Material:
Rindvollleder
Handschuhgroesse:
12
Farbe:
Grau
Schutzschutzklasse:
Kat. II
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 45,24*
€ 54,40008*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 49,92*
€ 63,92004*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 49,57008*
€ 63,92004*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 49,47*
€ 70,06008*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 60,53004*
€ 76,45008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,92004*
€ 76,06485
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,43*
€ 74,2917
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,46*
€ 70,7574
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,60*
€ 68,544
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,20*
€ 65,688
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,57008*
€ 58,9884
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 4,13084* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.