Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS WINTER BLOCKER,nahtlose Terry-Schlingenhandschuhe,neongelb,Latex-Beschichtung 1603W-11


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2701603W-11
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     1603W-11
EAN/GTIN:
     4059904107328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
WINTER BLOCKER,nahtlose Terry-Schlingenhandschuhe,neonge. . . NITRAS WINTER BLOCKER, Winterhandschuhe, nahtloses Terry-Schlingengewebe innen, neongelb, nahtlos, Latex-Beschichtung, blau, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, schrumpfgeraut, extreme Griffigkeit, Strickbund, hoechster Tragekomfort, hoechste Fingerfertigkeit, Groesse 11, 1603W-11, 1603W-11, NITRAS, WINTER BLOCKER,nahtlose Terry-Schlingenhandschuhe,neongelb,Latex-Beschichtung
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Handschutz
Artikelgruppe:
Kaelteschutzhandschuhe
Norm:
EN 388 EN 511
Material:
Baumwoll-Schlingengewebe
Handschuhgroesse:
11
Farbe:
Neongelb
Beschichtung:
Latex
Schutzschutzklasse:
Kat. II
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,04*
€ 2,87*
6 Tage
unbekannt
12
€ 5,45*
ab € 2,04*
€ 2,87*
Lager 1689
12
€ 3,19*
ab € 2,06*
€ 2,89*
7 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 2,02*
€ 3,01*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,02*
€ 3,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,89*
€ 3,44
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,76*
€ 3,28
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,60*
€ 3,09
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,50*
€ 2,98
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,06*
€ 2,45
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 34,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.