Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterhandschuh WINTER BLOCKER gelb mit Latexbeschichtung Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Winterhandschuh WINTER BLOCKER gelb mit Latexbeschichtung Gr. 11
Winterhandschuh WINTER BLOCKER gelb mit Latexbeschichtung Gr. 11
Winterhandschuh WINTER BLOCKER gelb mit Latexbeschichtung Gr. 11
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4031301042501
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     1603W 11
EAN/GTIN:
     4031301042501
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
Produktbeschreibung: •Nahtloser Terry-Schlingenhandschuh •gelb •mit blauer Latexbeschichtung auf der Innenhand und den Fingerkuppen •aufgerauht für besseren Grip •Signalfarben Material: •100% Latex
Weitere Informationen:
Größe:
11
Schutzstufe:
EN 388, 511
Farbe:
gelb/blau
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,04*
€ 2,87*
6 Tage
unbekannt
12
€ 5,45*
ab € 2,04*
€ 2,87*
12
€ 3,19*
ab € 2,06*
€ 2,89*
7 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 2,02*
€ 3,01*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,02*
€ 3,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,29*
€ 3,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,84*
€ 3,38
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,71*
€ 3,22
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,56*
€ 3,05
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,46*
€ 2,93
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,02*
€ 2,40
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.