Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS GUNOVA Chemikalienschutzschuerze,S 3/M,schwarz,Groesse 90 x 110 cm,Staerke 0 2501


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2702501
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     2501
EAN/GTIN:
     4059904072558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalien-Schürze
Chemikalienschutz-Schürze
Chemikalienschutzschürze
Chemikalienschürze
GUNOVA Chemikalienschutzschuerze,S 3/M,schwarz,Groesse 90 x. . . NITRAS GUNOVA Chemikalienschutzschuerze, S 3/M, schwarz, aus kraeftiger und widerstandsfaehiger PVC-Folie geschnitten, ohne Gewirkegrund, mit verstaerkten und eingeschweissten Kunststoffoesen, Nacken- und Seitenbaender aus Polyester-Koeperband, Groesse 90 x 110 cm, Staerke 0,3 mm, Typ PB [3], Typ PB [4], 2501, 2501, NITRAS, GUNOVA Chemikalienschutzschuerze,S 3/M,schwarz,Groesse 90 x 110 cm,Staerke 0
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Chemikalienschutzbekleidung
Artikelgruppe:
Chemikalienschutzschuerzen
Norm:
EN 14605
Material:
100% Polychlorid
Kleidergroesse:
M
Farbe:
Schwarz
Schutzschutzklasse:
Kat. III
Masse_Groesse:
90x110 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 5,89*
€ 8,70*
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,01*
€ 10,68*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,95*
€ 11,67*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.