Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS GUNOVA Chemikalienschutzschuerze,W 3/S,weiss,Groesse 80 x 100 cm,Staerke 0 2506


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2702506
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     2506
EAN/GTIN:
     4059904072657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalien-Schürze
Chemikalienschutz-Schürze
Chemikalienschutzschürze
Chemikalienschürze
GUNOVA Chemikalienschutzschuerze,W 3/S,weiss,Groesse 80 x 10. . . NITRAS GUNOVA Chemikalienschutzschuerze, W 3/S, weiss, aus kraeftiger und widerstandsfaehiger PVC-Folie geschnitten, ohne Gewirkegrund, mit verstaerkten und eingeschweissten Kunststoffoesen, Nacken- und Seitenbaender aus Polyester-Koeperband, Groesse 80 x 100 cm, Staerke 0,3 mm, Typ PB [3], Typ PB [4], 2506, 2506, NITRAS, GUNOVA Chemikalienschutzschuerze,W 3/S,weiss,Groesse 80 x 100 cm,Staerke 0
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Chemikalienschutzbekleidung
Artikelgruppe:
Chemikalienschutzschuerzen
Norm:
EN 14605
Material:
100% Polychlorid
Kleidergroesse:
S
Farbe:
Weiss
Schutzschutzklasse:
Kat. III
Masse_Groesse:
80x100 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,47*
€ 8,80*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 6,27*
€ 9,25*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.