Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS ALU-TEC 360 ESD - S1 - W12 - Gr.36 31012-36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27031012-36
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     31012-36
EAN/GTIN:
     4043692125053
ALU-TEC 360 ESD - S1 - W12 - Gr. 36 31012-36 ALU-TEC 360 ESD - S1 - W12 - Gr. 36, SRC, Sandale, SportLine-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, alu-tec Aluminiumkappe, MPU Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Daempfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet fuer die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 , 31012-36, 31012-36, ATLAS, ALU-TEC 360 ESD - S1 - W12 - Gr. 36
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Sandale
Schuhgroesse:
36
Schuhnorm:
S1
ESD:
Ja
Farbe:
black. royal blue
Schuhweite:
12
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 61,71*
€ 75,36*
1
€ 4,90*
ab € 60,92*
€ 76,37*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 62,78*
€ 76,54*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 58,71*
€ 77,22*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 78,06*
€ 93,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,93*
€ 111,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,56*
€ 110,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,53*
€ 102,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,56*
€ 101,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,06*
€ 92,89
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92000-36
ab € 4,03*
Zubehör
Atlas
99000-36
ab € 8,57*
Zubehör
Atlas
ab € 10,56*
Zubehör
Atlas
ab € 10,55*
Zubehör
Atlas
92600-36
ab € 6,56*
Zubehör
Atlas
95900-35-38
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.